Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Übergang mit Verschraub. 16 x 13/16 mm, auf PEX-Rohre, SiBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d16-13/16
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d16-13/16
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d16-13/16
Artikel-Nr.:
     2172-61959
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     620730001
EAN/GTIN:
     4025416630005
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr
GEBERIT FlowFit Übergang mit Verschraub. 16 x 13/16 mm, auf PEX-Rohre, SiBr

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- Pressindikator
- Pressverbinder mit transparenter
Schutzkappe

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 12
- d, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- G / Rohrgewinde ("): 3/4 "
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 16 mm
- s1 / Wanddicke (mm): 1,5 mm
- s ISO / Wanddicke (für Etiketten)
(mm): 2 mm
- L / Länge (cm): 7,8 cm
- Z / Z-Maß (cm): 3,1 cm
- PN / Nenndruck (bar): 6 bar
- Werkstoffnummer EN (für Etiketten):
CuZn21Si3P

Zusätzlicher Lieferumfang
- Klemmringverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 18,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 18,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 16,50*
€ 22,04*
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.