Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIEGA EASYTOP Kugelhahn 5375 32 mm, mit Raxofix-Pressanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIEGA EASYTOP Kugelhahn 5375 32 mm, mit Raxofix-Pressanschluss
VIEGA EASYTOP Kugelhahn 5375 32 mm, mit Raxofix-Pressanschluss
Artikel-Nr.:
     2172-62106
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     746643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
VIEGA EASYTOP Kugelhahn 5375 32 mm, mit Raxofix-Pressanschluss

Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 50930-6 / DIN EN 1982, Schaltwelle wartungsfrei, Kugel Edelstahl, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar

Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)

Betriebstemperatur max. 110 °C

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5375

Artikelnummer 746 643
DN (Durchmesser Nominal): 25
d (Rohraußendurchmesser): 32
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,76*
€ 56,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 43,79*
€ 56,34*
Lager 2172
30
€ 6,90*
ab € 46,13*
€ 59,43*
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 62,28*
€ 5,95*
ab € 53,14*
€ 68,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.