Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 44003 MAPRESS Therm Muffen d 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 44003 MAPRESS Therm Muffen d 18 mm
GEBERIT 44003 MAPRESS Therm Muffen d 18 mm
Artikel-Nr.:
     2172-63141
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     44003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
GEBERIT 44003 MAPRESS Therm Muffen d 18 mm

Geberit Mapress Therm Muffe
Eigenschaften Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
Form: gerade
DN / Nennweite: 15
d, ø / Außendurchmesser (mm): 18 mm
L / Länge (cm): 4,8 cm
Z / Z-Maß (cm): 0,8 cm
Länge Anschluss 1 (mm): 24 mm
Länge Anschluss 2 (mm): 24 mm

Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, GEBERIT, Therm, Mapress, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.