Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Mepla Übergangswinkel, m.Innengew. 20 mm x 3/4", aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangswinkel 20mm x 3/4" IG, RG MEPLA # 602.257.00.5
Übergangswinkel 20mm x 3/4" IG, RG MEPLA # 602.257.00.5
Übergangswinkel 20mm x 3/4" IG, RG MEPLA # 602.257.00.5
Artikel-Nr.:
     2172-9502
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     602257005
EAN/GTIN:
     4025416679196
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
GEBERIT Mepla Übergangswinkel, m.Innengew. 20 mm x 3/4", aus Rotguss

Mepla Übergangsbogen 90Gr mit IG
Rg d20-Rp3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 15 / 20
- L / Länge (cm): 3,5 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mepla
Artikel-Nr.: 602.257.00.5
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Winkelstück, Übergangsbogen, Übergangswinkel, druckluft winkelstück, Mepla Winkel, Mepla Übergangswinkel, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 13,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 13,98*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,29*
10
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 18,02*
5 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 12,98*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.