Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9523 Herst.-Nr.: 621310005 EAN/GTIN: 4025416678878 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla T-Stück, aus Kunststoff 16 mm
Für Sanitär-, Heizungs- und Industrieanwendungen Mepla T-Stück egal PVDF d16-16-16 Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht Technische Eigenschaften - Werkstoff: PVDF - DN / Nennweite: 12 - L / Länge (cm): 9,6 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 621.310.00.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, T-Formstück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, schlauchanschluß, Mepla T-Stück, PVDF, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 7,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,77* | € 8,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,78* | € 8,15* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,95* | € 8,27* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 7,65* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|