Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschrauben, DIN 444, Form B | d1=M8 / l=100 mm / Vergütungsstahl | 22980.0244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22980.0244
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22980.0244
EAN/GTIN:
     4030618230588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l=100 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
22 mm
d1:
M8
d2 [H9]:
8 mm
d3:
18 mm
l:
100 mm
s:
9 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Gießereimaschinen, Gießereien | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
spannen | verbinden | verriegeln
Form:
B
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m8 8.8, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, Augenschraube, DIN444, Ringschraube, Ringschrauben, Ösenschraube, Ösenschrauben, Augbolzen, Ösen mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0108
ab € 6,00*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0103
ab € 5,60*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0106
ab € 5,78*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0128
ab € 6,39*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0122
ab € 5,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0125
ab € 5,78*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0168
ab € 8,56*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0163
ab € 6,90*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0081
ab € 5,07*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0084
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.