Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Spalthammer-Gehäuse | D=60 mm | 3011.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-3011.160
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3011.160
EAN/GTIN:
     4030618303114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerschale

Dieses Tempergussgehäuse wurde speziell für den SIMPLEX–Spalthammer entwickelt. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Das Gewicht von 1.900g trägt zu einer hohen Kopflastigkeit des Spalthammers und somit zu einer hohen Spaltwirkung bei.

In dieses Gehäuse dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Tempergussgehäuse für SIMPLEX-Spalthammer.
  • Mit integrierter Stielschutzhülse.
  • Hohe Bruchsicherheit.
  • Keine Absplitterungen.
  • Schwingungsdämpfend.
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
  • Sehr langlebig.
  • Gewicht von 1.900g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung des Spalthammers.
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend .
  • In dieses Gehäuse dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss

Montage

In Tempergussgehäuse 3011.160 dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=60 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
63 mm
D:
60 mm
H:
160 mm
L:
89 mm
Gehäuse:
Temperguss
BMEcat Product category:
Einzelteile Listung
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1900 g
Weitere Suchbegriffe: Simplex, Forstwerkzeug, Forstwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 26,86*
€ 36,34*
Lager 2177
428
1
€ 9,90*
ab € 31,81*
€ 42,79*
6 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 31,47*
€ 46,42*
1
€ 6,90*
ab € 39,59*
€ 58,89*
Preise: Lager 2177
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2177
Versand: Lager 2177
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 19,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 19,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2177
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.