Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXXCRAFT 500, gemäß DIN 1041 | Bezeichnung=MAXXCRAFT 500 | 3666.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-3666.005
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3666.005
EAN/GTIN:
     4030618303060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (funkenfrei)

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Universal einsetzbar in Industrie und Handwerk, d. h. überall dort wo bisher herkömmliche DIN-Schlosserhämmer zum Einsatz kommen.

Werkstoff

Hammerkopf

  • hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Bezeichnung=MAXXCRAFT 500
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
116 mm
H:
28,5 mm
Kopflänge:
116 mm
L:
321 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Bezeichnung:
MAXXCRAFT 500
Hammerkopf:
hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
Stiel:
Hickory
BMEcat Product category:
Artikel nur Halder-Website
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Maxxcraft, Maxxkraft, Maxcraft, Maxkraft, Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 25,90*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 18,56*
€ 26,01*
Lager 2177
1669
1
€ 9,90*
ab € 20,71*
€ 28,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 20,85*
€ 28,85*
6 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,55*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2177
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2177
Versand: Lager 2177
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 19,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 19,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2177
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.