| |
|
| Artikel-Nr.: 217MED-10690234 Herst.-Nr.: M903-7 EAN/GTIN: 4041736103692 |
| |
|
| | |
| Schale mit Kipp-Trick Ø 15,5cm, Melamin Farbe weiß, roter Rand 10 Stk. Paket, Drei Funktionen in einem: Schüssel, Tellerranderhöhung und Anti-Rutsch-Matte, schräger Innenboden, unauffälliger Überhang und Antirutsch-Ring unterstützen beim Essen, Bisphenol-A-frei (BPA-frei), langlebig, 100 % recyclebar, spülmaschinenfest, nicht mikrowellengeeignet, nachhaltiges Mehrweg-Geschirr, Höhe: 35mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,619* | € 19,209* | | | | Lager 217 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 124,94* | € 152,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|