Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Schale mit Kipp-Trick 903 Rand rot Ø 15,5 cm Wenn das Leben in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Schale mit Kipp-Trick 903 Rand rot Ø 15,5 cm Wenn das Leben in
Ornamin Schale mit Kipp-Trick 903 Rand rot Ø 15,5 cm Wenn das Leben in
Artikel-Nr.:
     2813-376-3916
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M903-7
EAN/GTIN:
     4041736103692
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Ornamin Schale mit Kipp-Trick 903 Rand rot Ø 15,5 cm
Wenn das Leben in Schieflage gerät, braucht es auch mal schräge Ideen für den Alltag. Ein Süppchen zu genießen, wird schnell zur echten Herausforderung, wenn die zweite Hand fehlt, die den Teller anheben und so die Suppe zum Löffel bringen kann. Deshalb hat ORNAMIN die Schale mit Kipp-Trick 903 (Ø 15,5 cm) mit einer schrägen Idee ausgestattet: Die Innenböden verlaufen nicht gerade, sondern sind zum Schalenrand hin abgeschrägt. Zusammen mit einem unauffälligen Überhang sorgt der Kipp-Trick dafür, dass das Essen ganz einfach und wie von Zauberhand auf Gabel oder Löffel rutscht. Egal ob Tomatensuppe auf dem Teller oder Vanillecreme in der Schale.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,619*
€ 19,209*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 152,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,209*
€ 22,859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,049*
€ 22,668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,619*
€ 18,587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.