Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombo-Fill Sitzring Ø 50cm leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     217MED-10970002
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     31.088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
loch sitzkissen
Rhombo-Fill Sitzring Ø 50cm leicht, Zur weitgehenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereiches in Rücken- und Seitenlage. Die Füllung verhält sich wie trockener Sand, so dass die zu stützenden Gliedmaßen sicher einmodelliert werden können. Vorteile des HWS-Zervikal-Ringes: hohe Modellierbarkeit ausgezeichneter Temperaturausgleich allergenneutral Maße: 50 cm Ø Material: Inlett: 50% Baumwolle, 50% Polyester Füllung: Rhombo-med® aus 50% Rhombo-fill® Stäbchen und 50% in sich elastischen Polsterperlen aus Polypropylen. Schutzbezüge sind separat erhältlich. Baumwollbezug: Mit Reißverschluss Farbe: creme Material: Baumwoll-Feinjersey aus 100% Baumwolle. Inkontinenzbezug: nassdesinfizierbar atmungsaktiv allergen- und bakteriendicht sterilisierbar PVC-frei elastisch und faltenfrei Mit Reißverschluss Farbe: creme Material: Polyester-Textil mit Polyurethan-Beschichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,44*
€ 57,42*
Lager 217
2
€ 4,95*
ab € 51,92*
€ 67,37*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
51.088
ab € 14,93*
Zubehör
Lück
59.088
ab € 18,74*
Zubehör
Lück
50.088
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.