Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Climate soft Schutzbezug Ø 50 / 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-124145
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     50.088
EAN/GTIN:
     4029427053495
Suchbegriffe:
Schutzbezug
Schonbezug
Kissenbezug
Sitzring

Climate soft Schutzbezug

Dieser Schutzbezug ist wasserdicht, atmungsaktiv und verfügt dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Produktinformation zum Schutzbezug

  • Bezug für Sitzring ohne Seitenboden Ø 50 / 12 cm
  • 100 % PES mit PU-Beschichtung
  • Farbe aqua-blau
  • Klimaregulierend
  • Wasserdicht
  • Super elastisch
  • Bakterien- und virendicht
  • Desinfizierbar / Wischdesinfektion
  • PVC-frei
  • 95° waschbar, Trockner geeignet
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Maße:
bis 60 kg Belastung
Ausführung:
Climate Soft, ohne Seitenboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
31.088
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.