Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe
Artikel-Nr.:
     223-0100772
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96860
EAN/GTIN:
     9004186382289
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Holz 18 mm Falztiefe

Die MACO Schliessteil IS-Zapfen ist die perfekte Lösung für alle Holztüren mit einer Falztiefe von 18 mm. Mit der schrägen Verschraubung des Schließteils sorgt sie für eine sichere Verriegelung und bietet zahlreiche Vorteile, die dieses Produkt zu einer ausgezeichneten Wahl machen.



Ein herausragendes Merkmal dieser IS-Zapfen ist ihre hochwertige Verarbeitung in Silberfarbe. Das elegante Design fügt sich nahtlos in jede Tür ein und verleiht ihr einen modernen Look. Egal ob im Innen- oder Außenbereich, diese Zapfen sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend.



Dank ihrer Gesamtteillänge von 68 mm bieten sie eine optimale Stabilität und Sicherheit. Die robuste Konstruktion gewährleistet, dass Ihre Türen fest verschlossen bleiben und vor unerwünschten Eindringlingen geschützt sind. Sie können sich also beruhigt zurücklehnen und haben immer ein gutes Gefühl der Sicherheit.



Mit einer Breite von 18 mm passt das Schließteil perfekt zu den meisten Holztürkonstruktionen mit einer Falztiefe von 18 mm. Es lässt sich einfach montieren und ermöglicht Ihnen somit eine schnelle Installation ohne großen Aufwand.



Darüber hinaus zeichnet sich dieses Produkt durch seine geringe Höhe von nur 9 mm aus. Dadurch bleibt genug Platz zwischen dem Rahmen und der Tür für reibungsloses Öffnen/Schließen sowie einfache Wartungsarbeiten an Ihrer Tür - ein großer Pluspunkt gegenüber anderen Produkten auf dem Markt!



Die MACO Schliessteil IS-Zapfen ist die ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige und langlebige Lösung zur Sicherung ihrer Holztüren suchen. Die hochwertigen Materialien und das ansprechende Design machen dieses Produkt zu einer Investition, von der Sie lange profitieren werden.



Vertrauen Sie auf MACO - einem renommierten Hersteller von Türbeschlägen mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Mit dieser IS-Zapfen sind Ihre Türen sicher geschlossen und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.







Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
SCHLIESSTEILAUSFUEHRUNG:
Schrägverschraubung
Gesamtteillänge:
68
Breite:
18
Höhe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,8165*
€ 1,0565*
2 Tage
345
1
€ 5,90*
ab € 1,5074*
€ 2,4474*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0565*
€ 1,25724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0165*
€ 1,20964
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8165*
€ 0,97164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
230690
ab € 71,03*
Sonstiges
Maco
230691
ab € 73,68*
Sonstiges
Maco
230692
ab € 77,10*
Sonstiges
Maco
230694
ab € 83,43*
Sonstiges
Maco
230762
ab € 81,31*
Sonstiges
Maco
235772
ab € 160,65*
Sonstiges
Maco
232011
ab € 68,81*
Sonstiges
Maco
232012
ab € 71,84*
Sonstiges
Maco
232013
ab € 75,05*
Sonstiges
Maco
237854
ab € 172,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.