Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Schließteile
>
Artikel
MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 18 mm 9V silber (96860)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102215230
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
96860
EAN/GTIN:
9004186382289
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 18 mm 9V silber (96860)
Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.
Hinweis:
Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Versatz:
9 mm
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96860
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
18 mm
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z / PAS
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
... >
Schließteile für Holz-Fenster
>
Schließteile 12 mm Falzluft glatt Eurofalz
>
Schließteil i.S. Eurofalz
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschliessblech
,
Schließteile
,
maco schließplatte
,
lappenschließblech
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,8265*
€ 1,0665*
Lager 3145
2 Tage
345
1
€ 5,90*
ab € 1,5074*
€ 2,4574*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4574*
€ 2,92431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1574*
€ 2,56731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9674*
€ 2,34121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8974*
€ 2,25791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8374*
€ 2,18651
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5074*
€ 1,79381
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 35 silber
Maco
230690
ab € 70,83*
Sonstiges
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 40 silber
Maco
230691
ab € 74,14*
Sonstiges
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
Maco
230692
ab € 77,25*
Sonstiges
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 55 silber
Maco
230694
ab € 83,32*
Sonstiges
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 20 mm DM 45 silber
Maco
230762
ab € 81,28*
Sonstiges
MACO MFV-Schloss Z-TF PT MF-i.S, DM 45,Stulp 2400 x 16 x 3 mm eckig,silberfärbig
Maco
235772
ab € 159,82*
Sonstiges
Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 35, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)
Maco
232011
ab € 68,86*
Sonstiges
Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 40, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)
Maco
232012
ab € 71,84*
Sonstiges
Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 45, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)
Maco
232013
ab € 74,86*
Sonstiges
Mehrfachverriegelungsschloss Z-TF 2M/3B, DM 55, VK 8, PZ, Stahl verzinkt
Maco
237854
ab € 173,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen