Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm
Artikel-Nr.:
     223-0103862
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     205631
EAN/GTIN:
     9004186650760
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe

MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=40mm

DrehKipp-Getriebe konstant MultiMatic Gr. 2200

- Dornmaß 40mm
- sperrbar für PZ
- mit 3 i.S. Zapfen
- Flügelfalzhöhe 1951-2200mm
- Griffsitzhöhe 1050mm
- Silber


Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
2200
Gesamtteillänge:
2.096,5
Dornmaß:
40
Griffmaß (GM):
1.050
Flügelfalzhöhe (FFH):
1.951 - 2.200
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
FOOTNOTE:
Ablängen für Endverschluss 115 mm und 170 mm möglich. Kerbmarke nur bei 170 mm.
Anzahl Schrauben:
12
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
270
POS_SCHRAUBEN3:
360
POS_SCHRAUBEN4:
550
POS_SCHRAUBEN5:
705
POS_SCHRAUBEN6:
795
POS_SCHRAUBEN7:
863,5
POS_SCHRAUBEN8:
1.124
POS_SCHRAUBEN9:
1.388
POS_SCHRAUBEN10:
1.465
POS_SCHRAUBEN11:
1.729
Anzahl i.S.-Zapfen:
3 | 315
POS_IS1:
750
POS_IS2:
1.420
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 69,19*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 74,22*
€ 94,47*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.