Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM DK-Getriebe fix, PZ sperrbar, DM 40 mm, 3iS, FFH 1951-2200 mm (205631)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, PZ sperrbar, DM 40 mm, 3iS, FFH 1951-2200 mm (205631)
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, PZ sperrbar, DM 40 mm, 3iS, FFH 1951-2200 mm (205631)
LOGO zu MACO MM DK-Getriebe fix, PZ sperrbar, DM 40 mm, 3iS, FFH 1951-2200 mm (205631)
Artikel-Nr.:
     3145-102220799
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     205631
EAN/GTIN:
     9004186650760
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe fix, PZ sperrbar, DM 40 mm, 3iS, FFH 1951-2200 mm (205631)

Mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.

Hinweis: Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Schließteilbedarf:
3
Griffhöhe ab FUK mm:
1050
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
205631
FFH von - bis:
1951 - 2200 mm
Dornmaß:
40 mm
Anwendung:
Drehkipp
Größe:
2200
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
passend zu:
MULTI / SKB-S
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi matic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 53,66*
€ 69,36*
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.