Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-0127053
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147031
EAN/GTIN:
     4042938470315
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

GEZE Kettenantrieb Slimchain R 24V DC Hub 300mm weiß RAL 9016

Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerät. Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) und natürliche Lüftung (24 V) im Fassadenbereich. Einsatz im Abluft- und Zulufsystem möglich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Senk-Klapp- und Parallelausstellfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel-, Rahmen- oder integrierte Montage. Systemlösung in Kombination mit dem Verriegelungsantrieb Power lock.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
25mm
Tiefe:
44mm
Hublänge:
300mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät| Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP40
Gewicht:
1,482kg
Druckkraft:
300N
Zugkraft:
300N
Anzahl Adern:
4Adern
Länge Anschlusskabel:
2m
Betriebsspannung:
24V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 287,14*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 238,07*
€ 287,70*
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 289,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,15*
€ 293,83*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
147061
€ 20,79*
Zubehör
GEZE
147060
€ 24,18*
Zubehör
GEZE
147063
€ 29,68*
Zubehör
GEZE
147062
€ 27,57*
Zubehör
GEZE
155878
€ 20,88*
Zubehör
GEZE
164397
€ 39,79*
Zubehör
GEZE
164396
€ 39,93*
Zubehör
GEZE
164394
€ 39,76*
Zubehör
GEZE
151426
€ 99,35*
Zubehör
GEZE
195293
€ 190,64*
Zubehör
GEZE
151959
€ 19,66*
Zubehör
GEZE
164437
€ 252,32*
Zubehör
GEZE
164443
€ 297,99*
Zubehör
GEZE
014499
€ 13,52*
Zubehör
GEZE
133814
€ 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.