Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5010 Schwarz, ohne Ausreißsteg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5010 Schwarz, ohne Ausreißsteg
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5010 Schwarz, ohne Ausreißsteg
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5010 Schwarz, ohne Ausreißsteg
Artikel-Nr.:
     223-0140986
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L5010-0100000
EAN/GTIN:
     4031804058276
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtung schwarz
zimmertürdichtung

TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5010 Schwarz, ohne Ausreißsteg

L 5010
Zimmertürdichtung, Falzbreite 12 mm
Für 12mm Falzbreite, 4mm Nutbreite, Anschlagluft 5mm, Streckschutz im Fußbereich zum maschinellen Einzug, wird in den oberen Ecken stumpf gestoßen, die einzelnen Längen werden mit Überlänge eingepasst, 2-Kompo-nenten TSP-Flex Hohlkammerprofil mit Durchschlagschutz, verträglich für Lacksysteme auf Lösungsmittel Basis,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8114*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0114*
€ 1,20357
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9814*
€ 1,16787
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,8114*
€ 0,96557
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.