| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0140991 Herst.-Nr.: L5011-0100000 EAN/GTIN: 4031804058429 |
| |
|
| | |
| TRELLEBORG Zimmertürdichtung L5011 Transparent mit Ausreißsteg L 5011 Zimmertürdichtung mit Ausreißsteg • Falzbreite: 12 mm • Anschlagluft: 5 mm • Nutbreite: 4 mm • Werkstoff: TSP-FLEX Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | L 5011 transparent | Farbe: | tranparent | Marke: | TRELLEBORG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,8937* | € 1,1237* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,9029* | € 1,1329* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 80,72* | € 100,83* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,38* | € 106,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 89,18* | € 110,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 113,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|