Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff RotoLine abschließbar 40 NM natursilber eloxiert Stiftlänge 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO Fenstergriff RotoLine abschließbar 40 NM natursilber eloxiert Stiftlänge 30 mm
Artikeldetailsicht ROTO Fenstergriff RotoLine abschließbar 40 NM natursilber eloxiert Stiftlänge 30 mm
Artikel-Nr.:
     223-0151221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     228125
EAN/GTIN:
     4003720903275
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

ROTO Fenstergriff RotoLine abschließbar 40 NM natursilber eloxiert Stiftlänge 30 mm


Der Roto Rotoline Fenstergriff abschließbar mit 40 Nm ist eine hochwertige und zuverlässige Lösung für Fenster, die zusätzliche Sicherheit bietet. Mit seinem ansprechenden Design, seiner ausgezeichneten Funktionalität und seinen Sicherheitsmerkmalen ist er eine beliebte Wahl für Hausbesitzer, Architekten und Baufirmen.

Der Roto Rotoline Fenstergriff abschließbar mit 40 Nm zeichnet sich durch sein modernes und ergonomisches Design aus, das eine komfortable und einfache Bedienung ermöglicht. Er ist in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen erhältlich, um unterschiedlichen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden. So können Sie den Fenstergriff passend zum Gesamtkonzept Ihres Hauses oder Ihrer Räume auswählen.

Die Hauptfunktion des Roto Rotoline Fenstergriffs abschließbar mit 40 Nm liegt in seiner abschließbaren Eigenschaft, die zusätzliche Sicherheit bietet. Mit Hilfe eines speziellen Schlüssels kann der Fenstergriff abgeschlossen werden, um einen erhöhten Einbruchschutz zu gewährleisten. Dies verhindert unbefugten Zugriff von außen und sorgt für ein sicheres Zuhause.

Mit einem Drehmoment von 40 Nm bietet der Roto Rotoline Fenstergriff eine ausgewogene Stärke, die eine einfache und präzise Bedienung des Fensters ermöglicht. Sie können das Fenster mühelos öffnen, schließen oder in einer gekippten Position fixieren. Die Mechanik des Fenstergriffs ist präzise und zuverlässig, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.

Der Roto Rotoline Fenstergriff abschließbar mit 40 Nm ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen zu gewährleisten. Er ist robust und widerstandsfähig, um den täglichen Anforderungen standzuhalten.

Die Installation des Roto Rotoline Fenstergriffs abschließbar mit 40 Nm ist in der Regel einfach und unkompliziert. Er kann problemlos an den meisten Fenstern montiert werden und passt sich harmonisch in das Gesamtdesign ein. Die abschließbare Funktion wird durch den mitgelieferten Schlüssel aktiviert.

Zusammenfassend ist der Roto Rotoline Fenstergriff abschließbar mit 40 Nm eine ausgezeichnete Wahl, wenn es um Sicherheit, Ästhetik und Funktionalität geht. Mit seinem modernen Design, seiner abschließbaren Funktion und seiner hochwertigen Verarbeitung bietet er eine optimale Lösung für Fenster und trägt dazu bei, den Einbruchschutz und die Bedienungssicherheit Ihres Hauses zu verbessern.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fenstergriff
Ausführung:
Abschließbar
Modell:
Roto Line
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Natursilber
Stiftlänge:
30mm
Rastung:
90 Grad
Schrauben:
ohne
Drehmoment:
40Nm (Basissicherheit)
Lieferumfang:
1 x Fenstergriff, 1 x Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.