| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0211140 Herst.-Nr.: 131066 EAN/GTIN: 4003318131066 |
| |
|
| | |
| ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 50-65 3Schlüssel verschieden Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS C73 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt. - Profil-Doppelzylinder C 73 N
- Türbeschlag, Türtechnik Messing matt vernickelt
- Zylinder mit 3 Schlüsseln
- 5 Stiftzuhaltungen
- Geprüft nach DIN V 18252, P2
- Mit integrierter Not- und Gefahrenfunktion
Weitere Informationen: | | Anbohrschutz: | No | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | drei Schlüssel inklusive | Ausführung: | Konventioneller Schlüssel | Code-Karte: | No | Ersatzschlüssel: | 27330.000 | Feuerschutz: | Yes | Färbung: | vernickelt | Mehrschlüssel: | 2684.000 | Not- und Gefahrenfunktion: | Yes | Rohling: | 10023.000 | Schlagschutz: | No | Schließung: | verschiedenschließend | Schlüsselnummer: | No | Wendeschlüssel: | Nein | Zylinderart: | Doppelzylinder | Zylinderlänge: | 50/65 MMT | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Sicherungskarte: | No | links: | 50.000 MMT | rechts: | 65.000 MMT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,98* | € 18,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,31* | € 27,60* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,83* | € 35,83* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,01* | € 38,25* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,61* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|