Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 50/65mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000280093
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     13106
EAN/GTIN:
     4003318131066
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder abus
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im EinzelkartonWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 18,46*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 27,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 26,55*
€ 35,39*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 37,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,64*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
502
ab € 14,98*
Ähnlich
ABUS
13107
ab € 14,95*
Ähnlich
ABUS
11101
ab € 15,06*
Ähnlich
ABUS
11100
ab € 14,94*
Ähnlich
ABUS
13108
ab € 14,98*
Ähnlich
ABUS
46471
ab € 14,95*
Ähnlich
ABUS
7643
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.