Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel
Artikel-Nr.:
     223-0251508
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-24606-00-0-7
EAN/GTIN:
     4015596406385
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiss - Hebe-Schiebe Drehgriff, Aluminium, weiss, ohne Schiebegriffmuschel

Hebe-Schiebe Drehgriff 934/937


- Drehgriff innen ohne PZ-Lochung
- ohne Schiebegriffmuschel
- weiss




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
180 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
nein
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiss
Flügeldicke:
bis 78 mm, Vierkant nicht einstellbar
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
ohne Schiebegriffmuschel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.