Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar) TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0263249
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     59571
EAN/GTIN:
     4048436059571
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Mykonos BB, Edelstahl (Drückerpaar)

Quadratische Cliprosette mit Unterkonstruktion aus Kunststoff, mit Rückholfeder und Stütznocken

Eigenschaften

  • mit Hochhaltefeder
  • 5

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmertürdrückergarnitur
Entfernung:
ohne Angabe (Rosettenausführung)
Material:
Edelstahl
Modell:
Mykonos
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Rosettenform:
rund
Rückholfeder:
ja
Stütznocken:
ja
Türstärke:
38-42 mm
Unterkonstruktion:
Kunststoff
Vierkant:
8 mm
Lochung:
BB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.