| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0265880 Herst.-Nr.: B72906111 EAN/GTIN: 4015540510090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BKS Zimmertürdrückergarnitur Crescendo L-Form BB Edelstahl Matt (Drückerpaar) Standard-Objektbeschlag Crecendo - Drückermodelle mit 8 mm Vierkant lieferbar, festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder - Deckschilder mit Klipstechnik, geeignet für mehrmalige Montage - Das Montagezubehör für eine Türstärke von 38 – 45 mm ist im Lieferumfang enthalten - Für Verwendung nach EN 1906 zugelassen - Lochung: BB - Oberfläche: Edelstahl matt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Zimmertürdrückergarnitur | Material: | Edelstahl | Oberfläche / Farbe: | Edelstahl matt | Lochung: | BB | Ausführung: | Rosettengarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |