| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0267370 Herst.-Nr.: 2010624 EAN/GTIN: 4012789768152 |
| |
|
| | |
| HOPPE Stoßgriff E5011 Gerade Stütze L=600 A=400 Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform: - Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
Weitere Informationen: | | Befestigung: | BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) | Produkttyp: | Bügelgriff | Ausführung: | Gerade Form | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Länge: | 600 mm | Stichmaß: | 400 mm | Modell: | E5011 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Bügelgriff | Produktlinie: | duraplus ® | Werkstoff: | Edelstahl | Durchmesser/Querschnitt: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,58* | € 51,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,83* | € 51,96* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,99* | € 52,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,74* | € 53,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,46* | € 56,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|