Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1502
BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     4012-716328
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2010624
EAN/GTIN:
     4012789768152
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5011

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit geraden, runden Stützen; mit Bügelgriff-Befestigungs-
System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2010624
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Grifflänge:
600 mm
Stichmaß:
400 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
2010624
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, 4012789768152, Bügel, Bügelgriff, Griff, Haustürstange, Stange, Türen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 51,47*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 39,65*
€ 51,85*
€ 4,90*
ab € 38,88*
€ 52,42*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,90*
€ 53,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 56,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.