| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0313032 Herst.-Nr.: 149199801000065 EAN/GTIN: 4317784013307 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Wickeldraht Ø 0,65 mm, verzinkt auf Holzstäbchen à 100 g (ca. 39 m) Wickeldraht • Ø 0,65 mm • Auf Holzstäbchen à 100 g (ca. 39 m) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Oberfläche: | verzinkt | Drahtstärke: | 0.65 mm | Gesamtlänge: | 39 m | Kunststoff ummantelt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,54* | € 0,72* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 0,54* | € 0,72* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 0,58* | € 0,77* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,78* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,09* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|