Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/6-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     223-0403206
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6159190
EAN/GTIN:
     4010886615911
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/6-100mm

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN, lang

Ausführung: DIN 2324. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
22,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,093 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Norm:
nicht genormt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M6
Sicherung:
Kugelfangrille
Einsatzlänge:
100,0 mm
Spitzenlänge:
62,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,13*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 15,60*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 15,62*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 15,67*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 14,09*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,31*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,20*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,77*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
Gedore
INX 19 10
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
INX 19 12
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
INX 19 14
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.