Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/12-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/12-100mm Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x100mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/12-100mm Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x100mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-0403209
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6159860
EAN/GTIN:
     4010886615980
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

GEDORE Schraubendreher-Einsatz, lang INX19L/12-100mm

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN, lang

Ausführung: DIN 2324. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,149 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M12
Sicherung:
Kugelfangrille
Einsatzlänge:
100,0 mm
Spitzenlänge:
62,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
23 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 16,80*
€ 20,76*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 20,79*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 20,84*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 21,51*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 19,92*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,93*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,20*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,64*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,91*
Ähnlich
Gedore
6159430
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
6159780
ab € 12,01*
Ähnlich
Gedore
1888943
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.