Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0442091 Herst.-Nr.: SG30M EAN/GTIN: 4008158007281 |
| |
|
| | |
| BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 300x140mm Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Weitere Informationen: | | Spannweite: | 300mm | Ausladung: | 140mm | Schiene: | 34x13mm | Rabattgruppe (1000): | V2 | Nettogewicht: | 3,03kg | Stück/VPE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,02* | € 67,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,61* | € 68,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 59,39* | € 70,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,50* | € 70,68* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 79,44* | € 93,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|