| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0445055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163411147 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Leim-Roller ohne Walze 150mm Leimroller • Kein Leimabstreichen an den Kanten bei Fugen- und Gitterverleimungen • Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen • Gegenüber dem Pinsel- oder Spachtelauftrag ca. 30 % Leimersparnis und mindestens 50 % Arbeitsersparnis • Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe Lieferung: Mit Ständer ohne Walze. Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Anwendung: | Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe | SB-Verpackt: | Nein | Lieferumfang: | Mit Ständer ohne Walze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,45* | € 167,20* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,51* | € 167,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 153,57* | € 188,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,88* | € 205,56* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,18* | € 264,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|