Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOMAX Wasserschieber II/A 60 cm/schwarzer Naturstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber STOMAX II Siluminguss 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Wasserschieber STOMAX II Siluminguss 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Artikel-Nr.:
     223-0463205
Hersteller:
     STOMAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816841310
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

STOMAX Wasserschieber II/A 60 cm/schwarzer Naturstreifen

Wasserschieber STOMAX

• Innen-Ø Hülse: 25 mm
Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Shorehärte Streifen:
60
Material Rahmen:
Siluminguss
Material Streifen:
Naturgummi (schwarz)
Herstellerartikelnummer:
11020755
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,37*
€ 31,20*
3 Tage
292
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 32,08*
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 33,42*
3 Tage
296
€ 7,90*
ab € 24,01*
€ 33,54*
Lager 223
290
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.