| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0472321 Herst.-Nr.: 333850640 EAN/GTIN: 4040389034582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 6,4mm Art.-Nr.33385 Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish • HSS Co • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 30-35° • Schaft zylindrisch • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle • Rechtsschneidend Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | N | Norm: | DIN 338 | Anschliff: | Kreuzanschliff | Werkstoff: | HSS-Co | Ausführung: | profilgeschliffen, cobaltlegiert | Gesamtlänge: | 101 mm | Spirallänge: | 63 mm | Spiralwinkel: | 30-35 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Innenkühlung: | 0 | Ohne Kühlung: | 0 | Schneidrichtung: | rechts | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Anwendungsgebiet: | Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle | Spitzenanschliff: | 130 ° | Toleranz Bohrdurchmesser: | h8 | Bohrer Durchmesser: | 6,4 mm | Bohrer geeignet für: | Metall | Oberfläche/Beschichtung: | blank |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 0,91* | € 1,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,55* | € 2,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,62* | € 2,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,65* | € 2,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,76* | € 2,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|