Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385
Artikel-Nr.:
     223-0472328
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333850950
EAN/GTIN:
     4040389034896
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 9,5mm Art.-Nr.33385

Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish
• HSS Co
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 30-35°
• Schaft zylindrisch
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle
• Rechtsschneidend

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Anschliff:
Kreuzanschliff
Werkstoff:
HSS-Co
Ausführung:
profilgeschliffen, cobaltlegiert
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Spiralwinkel:
30-35 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Innenkühlung:
0
Ohne Kühlung:
0
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Spitzenanschliff:
130 °
Toleranz Bohrdurchmesser:
h8
Bohrer Durchmesser:
9,5 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,14*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,17*
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,88*
1 Tag
47
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,09*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.