Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x210/150mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477021
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16813
EAN/GTIN:
     4010159168137
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 6mm heller

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 6 x 210/150mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Herstellerartikelnummer:
16813G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 6mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,09*
2 Tage
42
25
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,18*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,31*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,37*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,70*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,43*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,19*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,82*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.