Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)
Artikel-Nr.:
     223-0477392
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22373
EAN/GTIN:
     4010159223737
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 25 x 320/200mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Herstellerartikelnummer:
22373G2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 50,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,17*
€ 52,18*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 43,31*
€ 52,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,47*
€ 53,40*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 56,34*
€ 67,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,29*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,04*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,68*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,38*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,89*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,05*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,86*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,40*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.