Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x540/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x540/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x540/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x540/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477397
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22364
EAN/GTIN:
     4010159223645
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 18 x 540/400mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Herstellerartikelnummer:
22364G2
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 6,90*
ab € 43,39*
€ 52,10*
5 Tage
73
€ 4,79*
ab € 45,72*
€ 54,67*
2 Tage
86
€ 7,90*
ab € 45,79*
€ 54,70*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 46,37*
€ 55,50*
Lager 223
86
€ 8,50*
ab € 58,53*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,28*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,45*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,68*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,15*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,95*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,99*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.