Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 5 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 5 x 110/ 50mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x110/50mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 5 x 110/ 50mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x110/50mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 5 x 110/ 50mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x110/50mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477444
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15620
EAN/GTIN:
     4010159156202
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 5 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Herstellerartikelnummer:
15620G2
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,32*
2 Tage
66
30
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,37*
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,39*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,41*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 2,21*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,43*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,19*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.