Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 14x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 14x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 14x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 14x200/150mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477461
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15637
EAN/GTIN:
     4010159156370
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 14 x 200/150mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
15637G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,57*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,25*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 5,45*
€ 7,31*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,34*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 6,98*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15636 3
ab € 4,33*
Ähnlich
Heller
15638 7
ab € 5,84*
Ähnlich
Heller
15969 2
ab € 7,37*
Ähnlich
Heller
15970 8
ab € 11,78*
Ähnlich
Heller
15971 5
ab € 13,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16316 3
ab € 6,26*
Ähnlich
Heller
16317 0
ab € 9,15*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.