Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x200/150mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477465
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15642
EAN/GTIN:
     4010159156424
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 16 x 200/150mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
15642G2
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,35*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 8,36*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,68*
€ 8,67*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 8,71*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 8,57*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15639 4
ab € 6,25*
Ähnlich
Heller
15640 0
ab € 6,58*
Ähnlich
Heller
15641 7
ab € 5,85*
Ähnlich
Heller
15643 1
ab € 12,39*
Ähnlich
Heller
15972 2
ab € 13,59*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
16930 1
ab € 8,11*
Ähnlich
Heller
18688 9
ab € 9,53*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.