Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 250/200mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 250/200mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 250/200mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 250/200mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-0477473
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15652
EAN/GTIN:
     4010159156523
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 250/200mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
15652G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 22,61*
€ 28,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,67*
€ 29,32*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 23,77*
€ 29,35*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 29,58*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 30,45*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,19*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,41*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,42*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,61*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,79*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.