Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Messbecher PVC 2l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher PVC 2l, transparent Messbecher Polypropylen Nenninhalt 2l transparentPRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher PVC 2l, transparent Messbecher Polypropylen Nenninhalt 2l transparentPRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher PVC 2l, transparent Messbecher Polypropylen Nenninhalt 2l transparentPRESSOL
Artikel-Nr.:
     223-0481246
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07063
EAN/GTIN:
     4103810070631
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

PRESSOL Messbecher PVC 2l, transparent

Messbecher, Kunststoff

Ausführung: Aus Polypropylen, lebensmittelecht, transparent und mit erhabener Maßeinteilung. Mit Überlaufrand für sicheres Ausgießen. Lebensmittelecht gem. (EU) 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520.

Anwendung: Geeignet für Öl- und Säurestoffe.
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Mit Skala:
Ja
Mit Deckel:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Lebensmittelgerecht
Geeignet für:
Öl, Benzin und Säure
Skaleneinheit:
Liter
Fassungsvermögen:
2 l
Material Messbecher:
Polypropylen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,38*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,41*
€ 7,04*
3 Tage
308
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,98*
Lager 223
304
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,97*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.