Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikeldetailsicht BOSCH Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600
Artikel-Nr.:
     223-0501524
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668901
EAN/GTIN:
     3165140607636
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge

Bosch Handkreissäge GKS 65 Gce Nr. 601668902 + Schiene FSN1600

Handkreissäge GKS 65 GCE, Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm.
Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert.
Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien.
Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z.
B.
Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet.
Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244).
Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006).
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)

Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
353mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
353 x 444 x 240mm
Spannung, elektrisch:
230V
Nenneingangsleistung:
1800W
Leerlaufdrehzahl, von:
2300min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000min-1
Leerlaufdrehzahl:
2300 - 5000min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30mm
Sägeblattdurchmesser:
190mm
Gewicht:
5.2kg
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
65mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
48mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.0m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5m/s²
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 273,50*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 273,51*
€ 4,90*
ab € 240,16*
€ 277,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 243,36*
€ 278,09*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 338,31*
€ 376,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.