Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-B-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-B-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-B-TVH
Artikel-Nr.:
     223-0604618
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016712439-0000
EAN/GTIN:
     4012801196369
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager

FAG Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-B-TVH

Schrägkugellager 80x140x44,4mm, 3216-B-TVH, FAG

Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel = 40°

Abmessungen:

d: 80 mm
D: 140 mm
B: 44,4 mm

Einreihige Schrägkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamid-, Blech- oder Messingkäfigen. Die Laufbahnen der Innen- und Außenringe sind in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Ihre Winkeleinstellbarkeit ist sehr gering.

Zahlreiche Größen der Schrägkugellager gibt es in X-life-Ausführung. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet. Lager mit X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufbahn­geometrie sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der Berechnung der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden somit bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei bestimmten Anwendungen kann so gegebenenfalls die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

Einreihige Schrägkugellager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Die axiale Belastbarkeit hängt vom Druckwinkel ab; das heißt je größer der Winkel, desto höher kann das Lager belastet werden. Durch den Druckwinkel von 40° sind diese Lager axial hoch belastbar.

Einreihige Schrägkugellager der Universalausführung haben das Nachsetzzeichen UA, UL oder UO und sind für den paarweisen Einbau in X-, O- oder Tandem-Anordnung oder gruppenweisen Einbau bestimmt. Diese Lager können in jeder beliebigen Anordnung eingebaut werden. Bei Tandem-Anordnung Hinweis im Abschnitt Link beachten.

Das Nachsetzzeichen UA kennzeichnet die geringe Axialluft, das Nachsetzzeichen UL bedeutet leichte Vorspannung und das Nachsetzzeichen UO bedeutet spielfrei bei X- und O-Anordnung. Bei der Bestellung ist die Stückzahl der Lager anzugeben und nicht die Anzahl der Lagerpaare oder Lagergruppen.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
3216-B-TVH, 3216.B.TVH, 3216-TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216 B TVH, 3216.B.TVH, 3216 TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216BTVH, 3216.B.TVH, 3216TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216-B-TVH, 3216.B.TVH, 3216-TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216 B TVH, 3216.B.TVH, 3216 TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216BTVH, 3216.B.TVH, 3216TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216-B-TVH, 3216.B.TVH, 3216-TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216 B TVH, 3216.B.TVH, 3216 TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216BTVH, 3216.B.TVH, 3216TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216-B-TVH, 3216.B.TVH, 3216-TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216 B TVH, 3216.B.TVH, 3216 TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216BTVH, 3216.B.TVH, 3216TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216-B-TVH, 3216.B.TVH, 3216-TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216 B TVH, 3216.B.TVH, 3216 TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH, 3216BTVH, 3216.B.TVH, 3216TVH, 3216.TVH, 3216.B.TVH, 3216.B.TVH
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
44,4 mm
Gewicht:
2,4 kg
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Druckwinkel:
40 Grad
Käfig:
Polyamidkäfig
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 112,32*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 103,22*
€ 112,89*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 104,13*
€ 114,31*
1 Tag
87
€ 4,90*
ab € 108,75*
€ 119,68*
1 Tag
87
€ 4,95*
ab € 109,02*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.