Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhülse HK3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Nadelhülse HK3026
Artikeldetailsicht INA INA Nadelhülse HK3026
Artikel-Nr.:
     223-0606043
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000173827-0000
EAN/GTIN:
     4012802415155
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse

INA Nadelhülse HK3026

Nadelhülse, HK3026, INA

Nadelhülsen HK, nach DIN 618-1/ISO 3245

Abmessungen

F: 30 mm
D: 37 mm
26 mm

Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden.

Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher radialer Tragfähigkeit. Zur Aufnahme axialer Kräfte können sie mit Axial-Nadellagern AXW kombiniert werden. Nadelhülsen und Nadelbüchsen setzen voraus, dass die Lagerlaufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. Ist die Welle nicht als Laufbahn ausführbar, dann können die Lager mit den Innenringen IR oder LR kombiniert werden.Wird auf axiale Fixierelemente wie Schultern und Sprengringe verzichtet, kann die Gehäusebohrung einfach und besonders wirtschaftlich ausgeführt werden. Gleichzeitig vereinfacht sich dadurch der Einbau der Lager.

Mögliche Bezeichnungen:
HK3026, HK 3026, Nadelhuelse, Nadelhülse, Nadellager
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
0,051 kg
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 Grad
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Dichtung:
keine, offenes Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,71*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,73*
1 Tag
1634
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,86*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.