Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld
Artikel-Nr.:
     223-0621003
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ5627700
EAN/GTIN:
     4014486079968
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 562 Lw / Ld

OPTIBELT SK
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN/ISO/BS




Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt.
Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.
Der ummantelte Schmalkeilriemen hat die Eigenschaften des hervor­ragenden optibelt SK mit einem Wirkungsgrad von annähernd 97% und kann ohne weitere Messungen im Satz verwandt werden.

Vorteile:
- ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS
- hoher Wirkungsgrad
- deutliche Energieeinsparung
- hervorragende Laufeigenschaften
- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- geringe Wartungskosten

Keilriemen SK sind nicht für den Einsatz mit Rückenspannrollen geeignet. Bitte greifen Sie ggf. bei diesem Einsatz auf den RED POWER - Riemen zurück.

Umrechnungswerte für Schmalkeilriemen:



Mögliche Bezeichungen:
SPZ 562,SPZ 562,SPZ 562,SPZ 562,SPZ 562,SPZ 562,Keilriemen,Optibelt,REDPOWER,Red Power,Antriebsriemen,Gates,Contitech
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Länge (mm):
562
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
8
Obere Breite (mm):
9.7
Untere Breite (mm):
4.2
Richtlänge (mm):
562
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
5
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,23*
1
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,03*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,20*
1
€ 3,19*
ab € 4,35*
€ 6,22*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.