Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 48
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 48
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 48
Artikel-Nr.:
     223-0668550
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312048
EAN/GTIN:
     4030913068008
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsjacke Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 48

Bundjacke Highline

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Handytasche auf dem linken Ärmel
• Verdeckter Frontreißverschluss
• Zwei aufgesetzte Seitentaschen
• Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
• Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Golffalten im Rücken
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Berufsjacke
Falte:
Golffalte
Farbe:
schiefer/schwarz/rot | grau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
0.845
Größe:
48
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
285 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Biese
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
schiefergrau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
38-70, 24-30, 90-118, 51-69
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
48
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 18,14*
€ 22,71*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 22,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 23,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 23,40*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 27,56*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.