| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0704003 Herst.-Nr.: 001250119032000 EAN/GTIN: 4043952047545 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Unterlegscheiben, galvanisch verzinkt DIN 125/3,2 mm (VE200) DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 3,2 x 7 x0,5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Scheiben | Norm: | DIN 125 | Form: | Form A | Durchmesser: | 3,2 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl (Stahl 140 HV) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 3,2, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,00233* | € 0,00361* | | | | | 10 Tage | | | 5000 | | € 6,99* | ab € 0,00244* | € 0,00392* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,00427* | € 0,00678* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,00467* | € 0,00708* | | | | Lager 223 | | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,00571* | € 0,00852* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,704* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|