Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 975/M20-8.8 (VE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 975/M20-8.8 (VE1)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 975/M20-8.8 (VE1)
Artikel-Nr.:
     223-0704537
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009758100200000
EAN/GTIN:
     4043952342374
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange

CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 975/M20-8.8 (VE1)

DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Gewindestangen
Norm:
DIN 975
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
1
€ 5,49*
ab € 0,0501*
€ 0,0776*
3 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 3,2161*
€ 4,9433*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 3,5731*
€ 5,1931*
5 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 3,499*
€ 5,2429*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.